Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845021_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845021_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000845024
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34017778
EAN/GTIN:
     9003170003063
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
geeignet für weiche bis mittelharte Betonzuschläge · für Bohrmotoren bis 3 kW · lasergeschweißte Segmente · für Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ø:
152 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Länge:
450 mm
Marke:
TYROLIT
geeignet für:
Beton
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 152 mm, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 175,01*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 150,93*
€ 186,84*
€ 4,95*
ab € 149,97*
€ 189,90*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 156,97*
€ 194,63*
4 Tage
6
€ 7,99*
ab € 163,61*
€ 199,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tyrolit
34018475
ab € 104,30*
Ähnlich
Tyrolit
34018511
ab € 118,56*
Ähnlich
Tyrolit
34017779
ab € 190,37*
Ähnlich
Tyrolit
34018533
ab € 262,02*
Ähnlich
Tyrolit
34017777
ab € 94,92*
Ähnlich
Tyrolit
34229331
ab € 238,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.