Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Premium D.122mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845021_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845021_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000845023
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018511
EAN/GTIN:
     9003170039444
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
geeignet für weiche bis mittelharte Betonzuschläge · für Bohrmotoren bis 3 kW · lasergeschweißte Segmente · für Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ø:
122 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Länge:
450 mm
Marke:
TYROLIT
geeignet für:
Beton
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 122 mm, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 154,23*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 126,35*
€ 154,38*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 125,71*
€ 154,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 155,06*
€ 4,95*
ab € 124,26*
€ 156,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tyrolit
34018475
ab € 108,21*
Ähnlich
Tyrolit
34017778
ab € 150,67*
Ähnlich
Tyrolit
34017779
ab € 199,44*
Ähnlich
Tyrolit
34018533
ab € 276,85*
Ähnlich
Tyrolit
34017777
ab € 100,18*
Ähnlich
Tyrolit
34229331
ab € 238,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.