Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpolierscheibe Ø200xB25x20mm Wollfilz MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843474_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843474_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000843476
Herst.-Nr.:
     843476
EAN/GTIN:
     4037073004730
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzpolierscheibe 200mm
Wollfilz · weiß · in Verbindung mit Polierpaste zur Oberflächenbehandlung einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Bohrung:
20 mm
max. Drehzahl:
1900 min-¹
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Wollfilz
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
MÜLLER
Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe, Filzpolierscheiben, Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 29,26*
€ 37,85*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 29,32*
€ 37,89*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,09*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 33,24*
€ 42,82*
5 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 34,43*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843474
ab € 11,03*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843475
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.