Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.610mm B.13mm K.80 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842535
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842535
EAN/GTIN:
     4015448546535
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet
Weitere Informationen:
Körnung:
Körnung
Breite:
Breite mm
Länge:
Länge mm
Einsatzbereich:
Einsatzbereich
Werkstoffeignung Stahl:
Werkstoffeignung Stahl
Marke:
Marke
Material:
Material
Werkstoffeignung Lack:
Werkstoffeignung Lack
Werkstoffeignung Holz:
Werkstoffeignung Holz
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband korund k80, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 5,577*
€ 7,383*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.