Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter D.18mm L.350mm Siliciumcarbid MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000842080_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000842080_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000842080
Herst.-Nr.:
     842080
EAN/GTIN:
     4037073000534
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Diamantersparer mit Siliciumcarbid gefüllt · mit Metallhülse und Holzgriff
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
350 mm
Marke:
MÜLLER
Ausführung:
Siliciumcarbid
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
8
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,07*
Lager 1498
70
1
€ 6,95*
ab € 8,52*
€ 12,14*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 12,17*
4 Tage
69
1
€ 7,99*
ab € 9,36*
€ 13,35*
3 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 9,36*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müller Schleifmittel
SIEVABR435-5524
ab € 39,69*
Ähnlich
Sievert
361208
ab € 54,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.