Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø150x13mm ext.coarse Bohr.12,7mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-DC, 150 mm x 13 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-DC, 150 mm x 13 mm, S XCRS
Artikel-Nr.:
     1498-4000841853
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182637
EAN/GTIN:
     53134375440955
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Endlos-Schleifband
zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Marke:
3M
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
4000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
12,7 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,37*
6 Tage
314
2
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 10,45*
1 Tag
326
1
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 10,56*
4 Tage
326
1
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 10,58*
Lager 1498
308
2
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.