Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe INOX D115x1,5mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe INOX D115x1,5mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841243
EAN/GTIN:
     4015448544777
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Gebinde:
einzeln
Scheibenstärke:
1,5 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
INOX
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,5x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,556*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.