Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste L.235mm STA Besatz-L.115mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste L.235mm STA Besatz-L.115mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841020
EAN/GTIN:
     4015448408192
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Stahldraht · Holzrücken · geeignet zum reinigen aller Feilen und Raspeln
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
235 mm
Besatzlänge:
115 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.