Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.50mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833875
EAN/GTIN:
     4015448563273
Suchbegriffe:
Aufsteckfräserdorne
Kombiaufsteckfräserdorne
Quernutaufsteckdorn
Quernut-Aufsteckdorn
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880Weitere technische Eigenschaften:· A: 50mm· D: 38mm· Spann-Ø d: 16mm· L1: 17mm· Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.