Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse DIN 69871AD MK3 SK40 A.-L.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhülse DIN 69871AD MK3 SK40 A.-L.70mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833793
EAN/GTIN:
     4015448562498
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
einsatzhülsen din 69871 sk40
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiberlappenWeitere technische Eigenschaften:· A: 70mm· D: 40mm· Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Schaftaufnahme:
MK3
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69871, Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.