Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000833504
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90043
EAN/GTIN:
     4020772090043
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 32mm· D: 8,6mm· a: 105°· L2: 130mm· HW min.: -6mm· L1: 141mm· F1: 1,7kN· L: -mm· a*: 60°· F: 16mm· P: 53mm· K: 13mm· A: 10mm· HW max.: 22,5mm· H1: 221mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 8,6 mm· I: 20mm· F2: 3kN· B: 101mm· E: 54mm· M: 43,5-46,5mm· H: 42,5mm· N: 64mm· Spannweite: 54 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Haltekraft F1:
1,7 kN
Andrückschraube:
M8 x 65
Spannhöhe:
42,5 mm
Fußgröße:
64 x 53 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
141 x 130 mm
Höhe gespannt:
221 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 24,13*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 24,63*
5 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 24,87*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,23*
€ 26,05*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 29,68*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.