Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H100xB40xL400mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6346P-40,0 Parallelunterlagen-Paar
6346P-40,0 Parallelunterlagen-Paar
6346P-40,0 Parallelunterlagen-Paar
Artikel-Nr.:
     1498-4000833160
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72363
EAN/GTIN:
     4020772072360
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung:Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich.Weitere technische Eigenschaften:· b: 40mm· L: 400mm· h: 100mm· Paar Toleranz: tp1: 0,015 mm / tp2: 0,011 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,3 mm / 2: ± 0,3 mm
Breite:
40 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
100 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,16*
€ 701,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,20*
€ 701,85*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 640,77*
€ 704,18*
Frei Haus
ab € 657,92*
€ 732,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,82*
€ 758,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 758,96*
€ 903,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 751,34*
€ 894,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 728,62*
€ 867,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 715,23*
€ 851,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 699,82*
€ 832,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 699,82* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.