Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H63xB20xL160mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6346P-20,0 Parallelunterlagen-Paar
6346P-20,0 Parallelunterlagen-Paar
6346P-20,0 Parallelunterlagen-Paar
Artikel-Nr.:
     1498-4000833156
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72280
EAN/GTIN:
     4020772072285
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung:Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich.Weitere technische Eigenschaften:· b: 20mm· L: 160mm· h: 63mm· Paar Toleranz: tp1: 0,013 mm / tp2: 0,009 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,3 mm / 2: ± 0,2 mm
Breite:
20 mm
Länge:
160 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
63 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 162,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,58*
€ 163,03*
€ 4,95*
ab € 135,80*
€ 167,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 175,30*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 130,62*
€ 177,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 175,30*
€ 208,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,83*
€ 202,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,53*
€ 192,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,47*
€ 187,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,34*
€ 174,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 146,34* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.