Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät HEUER Lift f.Backen-B.140mm um 360Grad drehb.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
Artikel-Nr.:
     1498-4000830376
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     104240
EAN/GTIN:
     4010898440037
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
mit Gasdruckfeder · ermöglicht stufenlose Höhenverstellung des Schraubstocks um 200 mm und Drehung um 360° · integrierte Gasdruckfeder macht den Schraubstock praktisch gewichtslos · mit Sicherheitsspannhebel und spezielle Oberflächenbehandlung des Standrohres für einen sicheren Halt · Made in Germany · Lieferung ohne SchraubstockWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: um 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
für Schraubstock:
4000 830 341, 4000 830 353
Marke:
HEUER
Verstellbereich:
max. 200 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 153,48*
€ 154,68*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 156,68*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 136,63*
€ 156,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 160,17*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 175,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 228,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.