Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.100mm Ganzstahl WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000830200_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000830200_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000830200
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     40102
EAN/GTIN:
     4005725401022
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer MessingführungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Amboss Größe (axb): 88 x 59mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Spanntiefe:
53 mm
Ausführung:
Ganzstahl
Marke:
WABECO
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock wabeco, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,66*
€ 57,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,45*
€ 57,98*
€ 5,95*
ab € 46,06*
€ 60,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,69*
€ 63,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 76,92*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 95,00*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 131,36*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 64,91*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 86,99*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 60,02*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,57*
Ähnlich
Peddinghaus
3010000100
ab € 100,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.