Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel Gr.43x65mm L.240-680mm HESSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel Gr.43x65mm L.240-680mm HESSE
Artikel-Nr.:
     1498-4000829742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     461034
EAN/GTIN:
     4030884610343
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
mit Teleskopgriff, Gelenk und Glasspiegel · aus 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Größe:
43 x 65 mm
Länge:
240 - 680 mm
Grifflänge:
100 mm
Marke:
HESSE
Weitere Suchbegriffe: suchspiegel 43x65 mm, inspektionsspiegel, Inspektionsspiegel mit Gelenk, Inspektionsspiegel mit Teleskopgriff, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.