Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1 30-tlg.PH/PZD/T/Schlitz/6KT./Bitknarre WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829655
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073640001
EAN/GTIN:
     4013288144652
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Ratsche
bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung), Bit-Halter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und Adapter für Nüsse · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Inhalt: 1 Bithalter (50 mm)1 Bit-Knarre (Zyklop Mini-Knarre mit direkter Bitaufnahme)Bits für Schlitzschrauben 1 St. 5,5 x 1,0 mm*Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8***Bits für Schrauben mit Innen-Torx®-Profil je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****1 Adapter 6,3 mm (1/4\")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-Außensechskant* zähhart mit Torsionszone** extrahart mit Torsionszone*** zähhart mit Hex-Plus Technologie**** zähhartWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
30-teilig
Bestückung:
PH/PZD/T/Schlitz/6KT./Bitknarre
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 38,68*
€ 4,90*
ab € 31,94*
€ 39,08*
5 Tage
32
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 39,16*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,68*
€ 40,81*
Lager 1498
26
€ 5,50*
ab € 47,22*
€ 55,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056374001
ab € 26,44*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 17,66*
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,66*
Ähnlich
Wera
05057110001
ab € 39,93*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 46,73*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.