| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828926 Herst.-Nr.: TB 114 EAN/GTIN: 4028532101145 |
| |
|
| | |
| Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss · Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen · Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten · Erkennen von Phasenleitern in einphasigen und dreiphasigen Netzen · prüft die Funktion von Schutzschaltern · erkennt fehlerhafte In-Line-Schalter und spannungsführende Kabel in Verteilerdosen · Messbereich umschaltbar (12 - 1000 Volt/ 110 - 1000 Volt) · LED-Taschenlampenfunktion · Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff · Überspannungskategorie: CAT III 1000 V · Anzeige: optisch + vibrierendWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Modell: | TB 114 | Anzeige: | optisch und vibrierend | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Nennspannungsbereich: | 12 - 1000 | Arbeitsweise: | berührungslos | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, Drehfeldprüfer, Fluke, Messgeräte, Phasenprüfer, Polprüfer |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,63* | € 30,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,05* | € 30,59* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,48* | € 31,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,86* | € 31,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,88* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|