Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantsteckschlüssel DIN 904 L Gr.12mm L.200mm Drehstift 250x12mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-12 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824859
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41897
EAN/GTIN:
     4020772041892
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasstWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 600g
Weitere Informationen:
Größe:
12 mm
Kopf-Ø:
24 mm
Länge:
200 mm
Drehstift:
250 x 12 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 12mm, Aufsteckschlüssel, Vierkantsteckschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,84*
€ 26,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,83*
€ 26,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 26,67*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 21,15*
€ 27,12*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,28*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.