Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 125-200mm Zapfen-Ø 7,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-125-200x8 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824828
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41111
EAN/GTIN:
     4020772041113
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1590g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
405 mm
für Lochabstand:
125 - 200 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 41,86*
€ 50,05*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 41,69*
€ 50,07*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 43,12*
€ 51,79*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 42,85*
€ 52,75*
Lager 1498
7
€ 5,50*
ab € 57,24*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.