Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 18-40mm Zapfen-Ø 3,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41046
EAN/GTIN:
     4020772041045
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 100g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
150 mm
für Lochabstand:
18 - 40 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel 18-40x3, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 13,43*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 13,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,23*
€ 13,61*
5 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 13,81*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.