Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M12 L.160mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M12 L.160mm verz.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000824805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824805
EAN/GTIN:
     4015448716143
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Länge:
160 mm
Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m 12, dreikant aufsteckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.