Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 19x22mm 318mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel 19x22mm 318mm tief gekr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823324
EAN/GTIN:
     4015448404040
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Länge:
318 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.