Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 19x24mm L.245mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel 19x24mm L.245mm verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823125
EAN/GTIN:
     4015448741084
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen KöpfenDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Länge:
245 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.