Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 10x13mm L.172mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel 10x13mm L.172mm verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823106
EAN/GTIN:
     4015448403739
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen KöpfenDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Länge:
172 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.