Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821706
EAN/GTIN:
     4015448493006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 zoll 150-75...
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
150 - 750 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 - 550 lbf.ft
Länge:
1240 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gesamtlänge:
1240 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,96*
€ 640,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.