Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821705
EAN/GTIN:
     4015448492993
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 60-300nm 1/2"
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Länge:
575 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.