Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821701
EAN/GTIN:
     4015448504238
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7,5 - 37 lbf.ft
Länge:
335 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.