Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr L.275mm flex.rot HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000818959
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819701
EAN/GTIN:
     4007228819717
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer
für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · Länge 275 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
passend für:
Benzin
Länge:
275 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Ausgießer, Auslaufrohre, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,26*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,50*
Lager 1498
45
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,61*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,62*
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 2,36*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 3,01*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,48*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,18*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,55*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,56*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.