Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1000mm D.20mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnureisen L.1000mm D.20mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze 2,5kg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L.1000MM X D.20MM
EAN/GTIN:
     4015448783008
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen 1000mm
schnureisen
schnureisen 20mm
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. FaseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ø:
20 mm
Gewicht:
2,5 kg
Material:
Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: Erdnagel, Pflasternadel, Schnurpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.