Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Set-ECONO 0-9.999,9m max.± 0,05% 0,01m NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818758_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818758_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818758
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703126
EAN/GTIN:
     4016054131870
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. TrekkingrucksackWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,10kg
Weitere Informationen:
Abweichung:
max. ± 0,05 %
Messbereich:
0 - 9.999,9 m
Rad-Ø:
318,18 mm
Umfang:
1 m
Auflösung der Anzeige:
0,01 m
Marke:
NEDO
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Messräder, Vermessung, Vermessungstechnik
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
130
€ 5,99*
ab € 92,08*
€ 106,81*
4 Tage
130
€ 4,99*
ab € 92,30*
€ 106,90*
Lager 1498
131
€ 5,50*
ab € 94,95*
€ 109,12*
2 Tage
131
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 109,60*
€ 4,95*
ab € 92,76*
€ 110,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 115,38*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,96*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,70*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 155,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.