Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000818412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818412
EAN/GTIN:
     4015448449294
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · Schneide angeschliffen · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Farbe:
rot
Marke:
PROMAT
Ausführung:
3/4 gehoben
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.