Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne L.500xB.500mm Polyester m.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnfahne L.500xB.500mm Polyester m.Holzstiel
Artikel-Nr.:
     1498-4000818352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20222
EAN/GTIN:
     4016092202228
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Holzstiel· Material: Polyester
Weitere Informationen:
Stiel-Ø:
16 mm
Stiellänge:
800 mm
Farbe:
weiß/orange/weiß
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnfähnchen, Warnfahnen, Warnflaggen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.