Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Abziehlatte L.2000mm 100x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt-/Abziehlatte L.2000mm 100x18mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220/200
EAN/GTIN:
     4019913002038
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abrichtlatte 2 meter
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Profil: 100 x 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Ausführung:
mit Mittelsteg und Abschlusskappen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, Abziehlatten, Messlatte, Richtlatten, Richtscheite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.