Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.900mm Trgf.1500kg Aufdruck:o.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.900mm Trgf.1500kg Aufdruck:o.
Artikel-Nr.:
     1498-4000818095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18001
EAN/GTIN:
     4260602890218
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Aufdruck:
ohne
Material:
Polypropylen 160 g/m²
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: bausack, BIG BAG, Flachsack, Schüttgut, Transportsack, Transportsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.