| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817914 Herst.-Nr.: 30120 EAN/GTIN: 4030884601259 |
| |
|
| | |
| speziell für das Entmanteln von Kabeln in Dosen · für alle gängigen Rundkabel · NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² = Feuchtraumkabel · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · Griffart: PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Feder: zylindrisch· Gewicht: 50g· Griffart: Polyamid Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 124 mm | Arbeitsbereich Ø: | 8 - 13 mm | Marke: | JOKARI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,73* | € 11,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,69* | € 11,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,82* | € 11,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,11* | € 12,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,34* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|