Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesser Gesamt-L.212mm Heft-L.120mm Klingen-L.92mm klappbar HERBERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herbertz 205012 Taschenmesser Schwarz, Edelstahl
Herbertz 205012 Taschenmesser Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-4000817849
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     205012
EAN/GTIN:
     4001833033193
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
herbertz taschenmesser
Kunststoff-Schale · Zinkdruckguss · AISI 420-Stahl · Back Lock-Verriegelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
212 mm
Heftlänge:
120 mm
Klingenlänge:
92 mm
Klingentyp:
klappbar
Griff:
Kunststoffschale
Marke:
HERBERTZ
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser, Messer, Schnellwechselprofimesser, Sicherheits-/Universalmesser, Universalmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 19,37*
Lager 1498
57
1
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 19,46*
2 Tage
57
4
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,05*
5 Tage
57
1
€ 8,90*
ab € 14,839*
€ 20,289*
6 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
254080
ab € 6,79*
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
214512
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.