Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000817752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817752
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit FeststellradWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
167 mm
Typ:
mit Feststellrädchen
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.