Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierwalze Superflock B.100mm Kern-D.35mm NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierwalze Superflock B.100mm Kern-D.35mm NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10705166
EAN/GTIN:
     4250560500946
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
für Heizkörper- und Lackroller · aus einem Schaumstoff-Super-Kern mit lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten beflockt · bügelseitig abgerundet · hohe Farbaufnahme · streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen · besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und leicht lösemittelhaltige handelsübliche LackeWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 35mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bügel-Ø:
für 6 mm
Material:
Schaumstoff mit Polyamidfasern
Eigenschaft:
Rundung bügelseitig
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.