Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Fein B.100mm Kern-D.35mm 2 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Fein B.100mm Kern-D.35mm 2 St./Packung NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10705101
EAN/GTIN:
     4250560501165
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges LackierenWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lackierwalze
Breite:
100 mm
Bügel-Ø:
für 6 mm
Inhalt:
2 Stück / Packung
Material:
Polyurethanschaum
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, farbroller ersatzwalze, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.