Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinflächenroller Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm PC 6mm m.Bügel NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinflächenroller Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm PC 6mm m.Bügel NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705010
EAN/GTIN:
     4250560501158
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Walze mit Plüschbezug · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 15mm· Material: Polyacryl· Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Florhöhe:
12 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbroller 10 cm polyacryl, farbrolle, farbrolle 10cm, Heizkörperroller, Jumboroller, Kleinflächenroller, Lackierroller, Universalroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.