Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalroller Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.44mm PES 8mm m.Bügel NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalroller Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.44mm PES 8mm m.Bügel NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700727
EAN/GTIN:
     4250560504173
Suchbegriffe:
Farbroller
Jumboroller
Kleinflächenroller
Lackierroller
Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 44mm· Material: Polyester· Bügel-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Florhöhe:
22 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Universalroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.