Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56650
EAN/GTIN:
     4250560513410
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
55 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
2 ″
Stärke:
12
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.