Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56520
EAN/GTIN:
     4250560502698
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit WeißblechzwingeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
2 ″
Stärke:
5
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 50mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.