Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 20 0,75 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 20 0,75 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56534
EAN/GTIN:
     4250560502728
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit WeißblechzwingeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Borstenlänge:
38 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
0,75 ″
Stärke:
5
Größe mm:
20 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 20mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.