Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fummelbrett L260xB80mm leichte Ausf.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fummelbrett L260xB80mm leichte Ausf.Ku.
Artikel-Nr.:
     1498-4000816409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20 08 26
EAN/GTIN:
     4004199008263
Suchbegriffe:
Fummelbrett
fummelbrett
Kunststoff · leichte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: leichte Ausführung· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
260 mm
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Brett, Fummelbretter, Kelle, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.