Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausf.Ku.L420xB220xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett leichte Ausf.Ku.L420xB220xS15mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000816406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20 22 42
EAN/GTIN:
     4004199202241
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · leichte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
420 mm
Ausführung:
leichte Ausführung
Stärke:
15-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 42x22, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.