Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausf.Ku.L340xB120/140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett leichte Ausf.Ku.L340xB120/140xS20mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000816401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20 34 12
EAN/GTIN:
     4004199203415
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · leichte Ausführung · Stärke 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
120/140 mm
Länge:
340 mm
Ausführung:
leichte Ausführung
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.