Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 L.1300mm D.41mm ES Bau-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815705
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,118, 113571
EAN/GTIN:
     4010162011185
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Ausführung:
Bau-Qualität
Material:
Esche
Marke:
LÖFFERT
Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufel, Schaufelstiele, Schippenstiel, Stiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
5
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,01*
4 Tage
3635
5
€ 8,90*
ab € 4,359*
€ 6,029*
Lager 1498
3744
5
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 6,19*
5 Tage
3691
5
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,50*
1 Tag
3744
10
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
12,112, 113571
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.