Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.275mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.144 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814170
EAN/GTIN:
     4015448402220
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275 mm
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und StahlwerkstoffeZahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mmmit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 40, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.